廣杉計器
セラミックススペーサー(丸型・両メネジ) / ARR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
15
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
ねじ径
M3
M3
M4
M5
M6
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
11282364
品番
ARR-315
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,490
¥
2,798
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
15
種別
両メネジ
材質
セラミックス
RoHS指令(10物質対応)
対応