廣杉計器
スペーサー(セラミックススペーサー) CR-2000シリーズ(M=2用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
4
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
18
20
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11282574
品番
CR-2004
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,288
¥
999
バスケットに入れる
ねじ径
M2用
寸法L(mm)
4
種別
中空(パイプ)
材質
セラミックス
RoHS指令(10物質対応)
対応