曜日別特売
CR-303 スペーサー(セラミックススペーサー) CR-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器 11282802

CR-303 スペーサー(セラミックススペーサー) CR-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器 11282802
CR-303 スペーサー(セラミックススペーサー) CR-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器 11282802

スペーサー(セラミックススペーサー) CR-300シリーズ(M=3用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)3
内容量1袋(10個)注文コード11282802品番CR-303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ねじ径M3用寸法L(mm)3種別中空(パイプ)材質セラミックスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11282872
2023-10-06
用途: 研究材料
美学カラクリ卸売・小売業

とても良好に作用しました、満足しております。スペーサー内の空間を加熱する装置です。周囲は液体で満たされています。一般のセラミックスペーサでは、熱衝撃で粉々に砕けてしまいました。

対象商品 : 11282897
2020-02-26
用途: 電熱線の固定
教育・研究機関

電熱線の固定で使用しました。耐熱性、絶縁性は文句ありません。
欲を言えば、ねじ切り加工が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2127:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする