Armadillo
IOTゲートウェイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11283146
品番
AGX4520-C02D0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
本製品は開発セットになっており付属品(ACアダプタ、USBケーブル)が付いております。
質量(g)
800
使用CPU
Arm Cortex-A53(1.6GHz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電源(V)
DC12
動作温度範囲(℃)
-20~+60
取扱説明書:
カタログ(2.68MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません