曜日別特売
GLV-105KS 100W型軽便LED投光器 (屋外用) ハタヤリミテッド 11283259

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLV-105KS 100W型軽便LED投光器 (屋外用) ハタヤリミテッド 11283259
GLV-105KS 100W型軽便LED投光器 (屋外用) ハタヤリミテッド 11283259
GLV-105KS 100W型軽便LED投光器 (屋外用) ハタヤリミテッド 11283259
GLV-105KS 100W型軽便LED投光器 (屋外用) ハタヤリミテッド 11283259

100W型軽便LED投光器 (屋外用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード11283259品番GLV-105KS
参考基準価格(税別)¥144,800販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。
前モデルと比べて61mm薄くなってさらにコンパクトに!発光面がコンパクトなので広範囲ではなくスポット的に照らしたい時に最適です!
バイス(ツカミ幅98mm)付です。
金属製ガードネット付きです。
落下防止用ワイヤー付きです。
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。
背面には照明点灯スイッチ付です。(GLV-105KSW型のみ)
雨中でも安心の屋外用防雨型です。

質量(kg)3.7消費電力(W)90定格電力(W)90(50/60Hz兼用)定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)全光束(Lm)15000電線長さ(m)5光源100W型・高輝度LED芯数3電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付)電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
注意
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが 若干異なる場合があります。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。
※高所に取り付ける場合は付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置をしてください。
※ご使用前に、取扱説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする