※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台注文コード11283268品番GLV-105KSW
参考基準価格(税別)¥146,400販売価格(税込)¥104,478販売価格(税別)
明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。
前モデルと比べて61mm薄くなってさらにコンパクトに!発光面がコンパクトなので広範囲ではなくスポット的に照らしたい時に最適です!
バイス(ツカミ幅98mm)付です。
金属製ガードネット付きです。
落下防止用ワイヤー付きです。
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。
背面には照明点灯スイッチ付です。(GLV-105KSW型のみ)
雨中でも安心の屋外用防雨型です。