廣杉計器
チタンスペーサー(六角) / ASTI
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじ径
M4
M3
M4
寸法L(mm)
30
5
8
10
12
15
20
25
30
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11284315
品番
ASTI-430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。
チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。
ねじ径
M4
寸法L(mm)
30
寸法l1(mm)
8
種別
両メネジ
材質
純チタン
仕上処理
脱脂
RoHS指令(10物質対応)
対応