曜日別特売
ST#9101 寝宿自在(災害・緊急時の寝具セット) 谷沢製作所 11287355

 

ST#9101 寝宿自在(災害・緊急時の寝具セット) 谷沢製作所 11287355
ST#9101 寝宿自在(災害・緊急時の寝具セット) 谷沢製作所 11287355
ST#9101 寝宿自在(災害・緊急時の寝具セット) 谷沢製作所 11287355
ST#9101 寝宿自在(災害・緊急時の寝具セット) 谷沢製作所 11287355
ST#9101 寝宿自在(災害・緊急時の寝具セット) 谷沢製作所 11287355
ST#9101 寝宿自在(災害・緊急時の寝具セット) 谷沢製作所 11287355

寝宿自在(災害・緊急時の寝具セット)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード11287355品番ST#9101
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

防災グッズ大賞2025受賞商品。
帰宅困難者がオフィスや避難所で宿泊の際に使用するための寝具セット。
本棚にぴったり収まるA4サイズのパッケージ。
安否確認ガイド入り(災害時用無料Wi-Fiサービスや災害用伝言板ダイヤルの内容を記載)

用途帰宅困難者用適合耳栓:EN352-2 防音保護具「耳栓」適合トラスコ品番699-5398セット内容エアーマット×4個、簡易アルミ毛布×4枚、不織布シーツ×4枚、空気入れ×1個、防災用ホイッスル×4個、耳栓×4組、安否確認ガイド×1枚材質エアーマット:ポリプロピレン、簡易アルミ毛布:アルミ蒸着ポリプロピレン、不織布シーツ:ポリプロピレン、防災用ホイッスルABS樹脂
注意
商品内容物の空気入れの色は赤、青、黄、緑のいずれかとなります。
エアーマットは再利用可能ですが、一度膨らました物を元の折り畳まれた状態にして箱に戻すは非常に大変なのでご注意ください。
耐用年数(交換の目安)は5年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする