曜日別特売
ニュートン 保護メガネ ニュートン 理研化学 11288177

保護メガネ ニュートン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様透明AF注文コード11288177品番ニュートン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

つるの角度、伸縮調節可能です。

仕様透明AF質量(g)36寸法(幅W×高さH)(mm)152×53材質(レンズ)ポリカハードコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする