TK-07 黒皮工具差し マルキン印 11290381

tk-07_02.jpg

TK-07 黒皮工具差し マルキン印 11290381
TK-07 黒皮工具差し マルキン印 11290381
TK-07 黒皮工具差し マルキン印 11290381
TK-07 黒皮工具差し マルキン印 11290381

黒皮工具差し

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード11290381品番TK-07
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ミゼットカッター・L型カッター等の工具差しです。
作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ寸法(mm)差し口50×25、差込部分125、50ベルト用質量(g)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする