曜日別特売
GST017B LEDデスクライト MotoM 11291038

本体

GST017B LEDデスクライト MotoM 11291038
GST017B LEDデスクライト MotoM 11291038
GST017B LEDデスクライト MotoM 11291038

LEDデスクライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード11291038品番GST017B
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

竹を使った環境にやさしいデスクライト。
SDGsを意識して、成長が早く木材に代わる天然素材として注目されている竹をふんだんに使用したデスクライト。
調光や光色の切替えが可能。長押しで明るさ変更、スイッチに触れるごとに温白色→昼白色→電球色→消灯と変わります。
リチウムイオンバッテリー内蔵で停電や災害時でも点灯可。アダプターを使用して給電しながら使用していた場合、停電になっても約4時間点灯。※満充電まで約4時間かかります。
セードは130度まで調整可能。

材質竹、プラスチック取付ACアダプター高さ(mm)器具:434 ※器具高さはセードを130°(最大)に開いた状態の場合質量(g)約600電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)2.3寸法(幅W×奥行D)(mm)セード:50×245、ベース:58×77コード長さ(m)1.2平均演色評価数Ra80保証期間お買い上げ日(お引渡し日)から1年間エネルギー消費効率(Lm/W)50光源寿命約30000時間光束(Lm)115アーム角度調整光色温白色 - 昼白色 - 電球色電球の種類LED調光の可否可(連続調光)
注意
※製品の色調はお客様のご使用のモニターやブラウザなどの環境により、実物と異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする