MRD06014(RP)BW3/N-S1 LEDダウンライト HotaluX(ホタルクス) 11291178

本体

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)5000
埋込穴(Φmm)150
消費電力(W)6.2
光源色昼白色
内容量1台注文コード11291178品番MRD06014(RP)BW3/N-S1
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,028
販売価格(税別)
5,480

SB形断熱施工用LEDダウンライト

用途家庭用ダウンライト消費電力(W)6.2入力電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)77.4光束(Lm)480LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84埋込穴(Φmm)150
取扱説明書:(2.36MB)
注意
※要 電気工事資格
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする