本体
HotaluX(ホタルクス)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色温度(K)
2700
2700
5000
埋込穴(Φmm)
150
150
100
125
消費電力(W)
7.8
4.8
6.2
7.8
9
光源色
電球色
電球色
昼白色
全23種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11291187
品番
MRD10013(RP)BW3/L-1
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,335
販売価格(税別)
¥
4,850
バスケットに入れる
SB形断熱施工用LEDダウンライト
用途
家庭用ダウンライト
消費電力(W)
7.8
入力電圧(V)
100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.7
光束(Lm)
700
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
84
埋込穴(Φmm)
150
取扱説明書:
(2.47MB)
注意
※要 電気工事資格