MRD06013(RP)BW1/L-1 LEDダウンライト HotaluX(ホタルクス) 11291230

本体

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)2700
埋込穴(Φmm)100
消費電力(W)4.8
光源色電球色
内容量1台注文コード11291230品番MRD06013(RP)BW1/L-1
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,728
販売価格(税別)
2,480

SB形断熱施工用LEDダウンライト

用途家庭用ダウンライト消費電力(W)4.8入力電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87.5光束(Lm)420LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)84埋込穴(Φmm)100
取扱説明書:(2.47MB)
注意
※要 電気工事資格
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする