SXW-LG53102-WL LEDスポットライト HotaluX(ホタルクス) 11291406

本体

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
光源色電球色
光束(Lm)400
内容量1台注文コード11291406品番SXW-LG53102-WL
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥7,687
販売価格(税別)
6,988

光源:電球形LEDランプ
小形電球40形×1相当

用途家庭用スポットライト消費電力(W)4.5定格電圧(V)100相関色温度(K)3000平均演色評価数80光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.9光束(Lm)400LED寿命(時間)40000
取扱説明書:(2.14MB)
注意
※別売りのダクトレールと組み合わせてご使用ください。
※品名:SD-1102L6A、SD-1102L6A-K、SD-1502L6A、SD-1502L6A-K、
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする