SD-1102L6A-K LEDスポットライト用ダクトレール HotaluX(ホタルクス) 11291440

本体

LEDスポットライト用ダクトレール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード11291440品番SD-1102L6A-K
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥15,400
販売価格(税別)
14,000

簡易取付

用途家庭用スポットライト幅(mm)14033全長(mm)1090質量(kg)1.1、5容量600W,6A高さ(mm)63有効長(mm)レール:1000(ダクト専用照明器具の取付可能部)本体
取扱説明書:(2.18MB)
注意
※別売りのスポットライトと組み合わせてご使用ください。
※品名:SXW-LG53102-KL、SXW-LG53102-KN、SXW-LG53102-WL、SXW-LG53102-WN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする