曜日別特売
62007 マイクロインパクトドライバーセット SIGNET(シグネット) 11291957

62007 マイクロインパクトドライバーセット SIGNET(シグネット) 11291957
62007 マイクロインパクトドライバーセット SIGNET(シグネット) 11291957
62007 マイクロインパクトドライバーセット SIGNET(シグネット) 11291957
62007 マイクロインパクトドライバーセット SIGNET(シグネット) 11291957
62007 マイクロインパクトドライバーセット SIGNET(シグネット) 11291957
62007 マイクロインパクトドライバーセット SIGNET(シグネット) 11291957
62007 マイクロインパクトドライバーセット SIGNET(シグネット) 11291957
62007 マイクロインパクトドライバーセット SIGNET(シグネット) 11291957

マイクロインパクトドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード11291957品番62007
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

サビついて固着したネジの緩め・締め作業に最適です。ハンマーで叩いて衝撃を与えながら使用するショックドライバーです。よく使用する+、-ビットに加え、エキストラクターを付属しています。反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。

用途
ネジの緩め・締め作業、折れたネジ外し、機械修理に最適
セット内容マイクロインパクトドライバー、プラスビット:#1・#2、マイナスビット(mm):5、エキストラクター:#1・#2・#3。※対応ボルト能力:#1・M3~M6、#2・M6~M8、#3・M8~M11材質クロームバナジウム鋼先端サイズプラス:#1・#2、マイナス:5mm本体質量(g)230先端形状プラス、マイナス商品構成セット品付属ビット6本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする