曜日別特売
47162 圧着ペンチセット SIGNET(シグネット) 11291975

47162 圧着ペンチセット SIGNET(シグネット) 11291975
47162 圧着ペンチセット SIGNET(シグネット) 11291975
47162 圧着ペンチセット SIGNET(シグネット) 11291975
47162 圧着ペンチセット SIGNET(シグネット) 11291975
47162 圧着ペンチセット SIGNET(シグネット) 11291975
47162 圧着ペンチセット SIGNET(シグネット) 11291975
47162 圧着ペンチセット SIGNET(シグネット) 11291975

圧着ペンチセット

商品レビューを投稿する
内容量1セット注文コード11291975品番47162
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ダイス交換式圧着ペンチセットです。端子に合わせてダイスをセットし握るだけで、安定した圧着を実現します。高剛性で精度抜群の交換式ダイスです。効率的なレバーアクションで安定した圧着を可能にする圧着ペンチです。作業性と安定性に優れています。ロック機構、小物ケース付きです。

用途電気工事等の作業に最適セット内容ダイス交換式圧着ペンチ、絶縁端子ダイス:絶縁ターミナル用ジョー、裸端子ダイス:非絶縁ターミナル用ジョー、オープンバレル端子ダイス:オープンバレルターミナル用ジョー、小物ケース、工具ケース寸法(mm2)オープンバレル端子用 圧着可能サイズ:0.5~1.0/1.5~2.5/4.0~6.0、絶縁端子 圧着可能サイズ:0.5~1.0/1.5~2.5/4.0~6.0、
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする