曜日別特売
XFX400TENLE9 一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 10000lm 幅250 非調光 Panasonic(パナソニック) 11292517

メイン画像

XFX400TENLE9 一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 10000lm 幅250 非調光 Panasonic(パナソニック) 11292517
XFX400TENLE9 一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 10000lm 幅250 非調光 Panasonic(パナソニック) 11292517

一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 10000lm 幅250 非調光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)5000
光束(Lm)器具:9750
光色昼白色
内容量1台注文コード11292517品番XFX400TENLE9
参考基準価格(税別)¥66,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

800ピッチのボルトに対応します。
水平天井埋込専用

仕様安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.9取付天井埋込型サイズ40形下面開放型電圧(V)100~242消費電力(W)56本体鋼板(高反射白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)174.1LED内蔵光束(Lm)器具:9750明るさ(Lm)10000光色昼白色明るさHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯32形高出力型3灯/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20調光の可否不可電源ユニット内蔵
注意
※画像はイメージ画像です。

※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※調光はできません。

※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする