NLN22627 LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ150 Panasonic(パナソニック) 11292901

メイン画像

NLN22627 LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ150 Panasonic(パナソニック) 11292901
NLN22627 LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ150 Panasonic(パナソニック) 11292901

LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
光色温白色
内容量1台注文コード11292901品番NLN22627
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
取付天井面取付専用色温度(K)3500光色温白色埋込穴(Φmm)150パネルアクリル(乳白つや消し)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)149
注意
※本体のみの販売です。

※電源ユニットは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする