メイン画像
Panasonic(パナソニック)
LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ150
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色温度(K)
3000
5000
4000
3500
3000
光色
電球色
昼白色
白色
温白色
電球色
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11292910
品番
NLN22628
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
取付
天井面取付専用
色温度(K)
3000
光色
電球色
埋込穴(Φmm)
150
パネル
アクリル(乳白つや消し)
枠
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)
149
注意
※本体のみの販売です。
※
※電源ユニットは別売りです。