曜日別特売
NLN22525 LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ125 Panasonic(パナソニック) 11292919

メイン画像

NLN22525 LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ125 Panasonic(パナソニック) 11292919
NLN22525 LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ125 Panasonic(パナソニック) 11292919

LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ125

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)5000
光色昼白色
内容量1台注文コード11292919品番NLN22525
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
取付天井面取付専用色温度(K)5000光色昼白色埋込穴(Φmm)125パネルアクリル(乳白つや消し)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)165
注意
※本体のみの販売です。

※電源ユニットは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする