曜日別特売
XFX420UEDLA9 一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 2500lm 幅240 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック) 11293391

メイン画像

XFX420UEDLA9 一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 2500lm 幅240 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック) 11293391
XFX420UEDLA9 一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 2500lm 幅240 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック) 11293391

一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 2500lm 幅240 連続調光可(10~100%)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)6500
光束(Lm)器具:2360
光色昼光色
内容量1台注文コード11293391品番XFX420UEDLA9
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
水平天井埋込専用
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)2.7取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)16.3本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)144.7光束(Lm)器具:2360明るさ(Lm)2500光色昼光色明るさHf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)54調光の可否反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
注意
※画像はイメージ画像です。

※適合調光器をご使用ください。

※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする