仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)3.4取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)150.4光束(Lm)器具:4800明るさ(Lm)5200光色温白色明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)100調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)