XFX410KENLE9 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック) 11299928

メイン画像

XFX410KENLE9 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック) 11299928
XFX410KENLE9 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック) 11299928

一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 非調光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)5000
光色昼白色
光束(Lm)器具:1960
エネルギー消費効率(Lm/W)149.6
内容量1台注文コード11299928品番XFX410KENLE9
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)13.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)149.6光束(Lm)器具:1960明るさ(Lm)2000(節電)光色昼白色明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
注意
※画像はイメージ画像です。

※調光はできません。

※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする