仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合【ガード(別売)】FK41534【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)60タイプ省エネ電圧(V)100~242消費電力(W)20.9本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)178.4光束(Lm)器具:3730明るさ(Lm)4000(節電)光色温白色明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可