VE-2510 EDWIN カメラストラップ ミラーレス エツミ 11301145

 

VE-2510 EDWIN カメラストラップ ミラーレス エツミ 11301145
VE-2510 EDWIN カメラストラップ ミラーレス エツミ 11301145
VE-2510 EDWIN カメラストラップ ミラーレス エツミ 11301145
VE-2510 EDWIN カメラストラップ ミラーレス エツミ 11301145
VE-2510 EDWIN カメラストラップ ミラーレス エツミ 11301145

EDWIN カメラストラップ ミラーレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード11301145品番VE-2510
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

EDWINの名を冠したデニム素材使用のEDWIN カメラストラップ ミラーレス。
1961年、アメリカからデニム生地を輸入し、オリジナルのブルージーンズを販売したEDWIN。その名を冠したミラーレス向けのカメラストラップです。

材質綿、合成皮革他ブラックテープ幅(mm)先端:8全長(cm)(約)115~135製品質量(g)(約)35ストラップ幅(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする