1536-175 シェルフワゴン 高さ159cm 2段展開ネット付き ストア・エキスプレス 11301888

1536-175 シェルフワゴン 高さ159cm 2段展開ネット付き ストア・エキスプレス 11301888
1536-175 シェルフワゴン 高さ159cm 2段展開ネット付き ストア・エキスプレス 11301888
1536-175 シェルフワゴン 高さ159cm 2段展開ネット付き ストア・エキスプレス 11301888
1536-175 シェルフワゴン 高さ159cm 2段展開ネット付き ストア・エキスプレス 11301888
1536-175 シェルフワゴン 高さ159cm 2段展開ネット付き ストア・エキスプレス 11301888

シェルフワゴン 高さ159cm 2段展開ネット付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード11301888品番1536-175
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アジャスター付き ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w カゴ・ネットは25mm間隔で高さを調節できます。 ※ゴムハンマー必要

用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。質量(kg)12サイズ(cm)幅60.9×奥行45.7×高さ158.6耐荷重(kg)全体:200 40/段寸法(cm)キャスター装着時:高さ158.6(前79.8) カゴの深さ:13 ネット:高さ55.8 ネットピッチ:5 線材:直径3mm素材スチール製 クロームメッキ
注意
※さまざまな商品の大量陳列が可能!
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする