曜日別特売
M2-5593 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 単体型 TRUSCO 11302807

代表画像

軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 単体型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(1台)間口(mm)1502奥行(mm)889注文コード11302807品番M2-5593
参考基準価格(税別)¥50,980販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
トラスコ品番645-5082高さ(mm)1507奥行(mm)889間口(mm)1502材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型組立時間2人30分材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)棚段数(段)3RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1500有効間口(mm)1416棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸・間口(mm)1416棚板内寸・奥行(mm)1482
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする