MBS56NLBR ミーティングベンチシングル TRUSCO 11304268

代表画像

MBS56NLBR ミーティングベンチシングル TRUSCO 11304268
MBS56NLBR ミーティングベンチシングル TRUSCO 11304268
MBS56NLBR ミーティングベンチシングル TRUSCO 11304268
MBS56NLBR ミーティングベンチシングル TRUSCO 11304268
MBS56NLBR ミーティングベンチシングル TRUSCO 11304268

ミーティングベンチシングル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
ナチュラル
幅(mm)1800
高さ(mm)1500
トラスコ品番557-3251
557-3251
557-3236
557-3256
557-3249
557-3247
557-3240
557-3250
557-3242
557-3259
557-3245
557-3243
557-3260
557-3253
557-3257
557-3241
557-3244
557-3239
557-3255
557-3261
557-3237
557-3235
557-3252
557-3258
557-3248
555-0525
555-0515
555-0523
555-0520
555-0511
555-0500
555-0506
555-0507
555-0502
555-0508
555-0514
555-0522
555-0501
555-0519
555-0510
555-0516
555-0504
555-0499
555-0517
555-0512
555-0503
555-0518
555-0524
555-0509
内容量1台注文コード11304268品番MBS56NLBR
参考基準価格(税別)¥342,440販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

背もたれ部分を大きくし、ほどよく視界を遮れるミーティングベンチです。
パーティションで区画を区切るより、よりカジュアルな空間を演出いたします。
座面下はボックスになっており備品の収納もできます。
セットで使用されるテーブルの高さは700mm前後をお勧めします。

用途会議室、ミーティングスペースをカジュアルに演出したいときに。トラスコ品番557-3251材質本体:合板、背もたれ・座面:レザー(中身ウレタン)幅(mm)1800ナチュラル高さ(mm)1500タイプシングル奥行(mm)575張地レザー座面高さ(mm)430色(座面)ブラウン色(背面)ブラウン
注意
※固定にはアンカーボルトもしくはボルト止めを御願いします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき120,000/税込132,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする