曜日別特売
FR-1T フォルダーラック 棚板 TRUSCO 11304627

メイン画像

FR-1T フォルダーラック 棚板 TRUSCO 11304627
FR-1T フォルダーラック 棚板 TRUSCO 11304627

フォルダーラック 棚板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード11304627品番FR-1T
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

仕切板取り付け溝を30mmピッチで刻んでいます。

トラスコ品番510-6389材質スチール(メラミン焼付塗装)ネオグレー色高さ(mm)10奥行(mm)372間口(mm)859RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする