曜日別特売
TA741SE-9 ボールポイント剛短レンチセット(ロング) イチネンTASCO 11305878

※サンプル画像

ボールポイント剛短レンチセット(ロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード11305878品番TA741SE-9
参考基準価格(税別)¥11,290販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

独自の熱処理と熱間曲げで折れくく、角ナメしにくい。
狭い場所でも作業が可能。

セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10形状L型寸法(mm)80×237×16タイプロング先端サイズ1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする