東京ローソク製造
デコレーションツリー ピンクスノー 26cm 10球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11306325
品番
018044
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
飾りもライトも付いたクリスマスツリー
用途
簡単。飾る手間いらずのクリスマスツリーです。
材質
PVC PS ウッド
質量(g)
230
サイズ(mm)
個装:265×110×110
本体寸法(cm)
高さ26