曜日別特売
TDC-500型棚板3枚セット 棚板 ドライキャビ TDCシリーズ 160/300/500型用 トーリ・ハン 11307400

本体

棚板 ドライキャビ TDCシリーズ 160/300/500型用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(3枚)注文コード11307400品番TDC-500型棚板3枚セット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
80,980

取付用フック付きです
DXタイプ、PZタイプ、HYP2タイプ、AHU2タイプに取り付け可能です

材質スチール寸法(mm)W848×D570×H15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする