オルディ
クリンパック 45L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
透明
透明
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(30枚)
注文コード
11307576
品番
CPN113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の家庭用ポリ袋です。
用途
キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。
材質
LD(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
約0.025
色
透明
容量(L)
45
耐冷温度(℃)
-30
サイズ(mm)
約650×800