曜日別特売
PW4530CL パワーバッグ 45L オルディ 11307601

パワーバッグ 45L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
透明
内容量1冊(30枚)注文コード11307601品番PW4530CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

強化原料配合!パワーバッグは伸びて強いポリ袋です。ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製。

用途キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。材質LD(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)約0.02透明容量(L)45耐冷温度(℃)-30サイズ(mm)約650×800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする