1902‐01 7.0オンス スムース トラックパンツ ユナイテッドアスレ 11308967

1902‐01 7.0オンス スムース トラックパンツ ユナイテッドアスレ 11308967
1902‐01 7.0オンス スムース トラックパンツ ユナイテッドアスレ 11308967
1902‐01 7.0オンス スムース トラックパンツ ユナイテッドアスレ 11308967
1902‐01 7.0オンス スムース トラックパンツ ユナイテッドアスレ 11308967
1902‐01 7.0オンス スムース トラックパンツ ユナイテッドアスレ 11308967
1902‐01 7.0オンス スムース トラックパンツ ユナイテッドアスレ 11308967
1902‐01 7.0オンス スムース トラックパンツ ユナイテッドアスレ 11308967
1902‐01 7.0オンス スムース トラックパンツ ユナイテッドアスレ 11308967

7.0オンス スムース トラックパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
ネイビー×ホワイト
適応ウエスト(cm)70~78
内容量1枚注文コード11308967品番1902‐01
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

細すぎず太すぎず、快適に身体を動かせるサイズ感で設計したトラックパンツ。心地よいフィット感はまさに「今欲しいシルエット」でありクラシカルな雰囲気もたっぷりです。ウエストゴムに加え、ドローコードも付いているため、サイズ調節がしやすく、スポーツシーンでも安心して着用することができます。ポリエステル素材のスムース生地を採用しているため、肌ざわりが良く伸縮性や通気性も抜群のジャージ。「おしゃれな街着」としての着用も考慮したサイドラインやクリースステッチは、ブーツなどの革靴やサンダルなどと合わせたコーデにも相性抜群で、アーバンライフを支えるスタイリングを実現します。

仕様脇ポケット、ヒップポケットなし種別パンツネイビー×ホワイトサイズS股下(cm)66機能ストレッチ総丈(cm)92素材ポリエステル100% スムースワタリ(cm)34適応ウエスト(cm)70~78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする