曜日別特売
4422‐01 9.1オンス マグナムウェイビッグシルエットロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11309378

4422‐01 9.1オンス マグナムウェイビッグシルエットロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11309378
4422‐01 9.1オンス マグナムウェイビッグシルエットロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11309378
4422‐01 9.1オンス マグナムウェイビッグシルエットロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11309378
4422‐01 9.1オンス マグナムウェイビッグシルエットロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11309378
4422‐01 9.1オンス マグナムウェイビッグシルエットロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11309378
4422‐01 9.1オンス マグナムウェイビッグシルエットロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11309378

9.1オンス マグナムウェイビッグシルエットロングスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズM
アシッドカーキ
内容量1枚注文コード11309378品番4422‐01
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

生地やステッチワークなど、ヴィンテージライクな仕様はそのままに、レイドバック感のある袖周りなど、新たな魅力が光る一枚。シャリ感のある超極厚生地と、大きく着てもだらしなくならない絶妙に調節されたサイズ感が、コーデを格上げすること間違いなし。オープンエンド糸で編みたてられた生地は着こむほどに独特の味わいを醸し出し、エイジング(経年変化)を楽しむことができます。ワードローブに一枚は持っておきたいアイテムです。

仕様脇:丸胴仕様アシッドカーキサイズM混率(%)綿100肩幅(cm)54袖丈(cm)60身幅(cm)57身丈(cm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする