5017‐01 10.0オンス スウェットパンツ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11311609

5017‐01 10.0オンス スウェットパンツ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11311609
5017‐01 10.0オンス スウェットパンツ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11311609
5017‐01 10.0オンス スウェットパンツ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11311609

10.0オンス スウェットパンツ 裏パイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズM
レッド
適応ウエスト(cm)76~81
内容量1枚注文コード11311609品番5017‐01
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

多用途に使える、定番スウェットパンツ。サイドとヒップの両方にポケットを備えており、ウエストは、調節可能な丸ひも付き(アダルトは外側、キッズは内側)。裾口はリブ仕様で、身頃とリブのつなぎ部分に入ったまたぎ2本針ステッチが、カジュアルな印象。Style No.5213-01・5214-01・5044-01のスウェットトップスと上下セットアップを組むことが可能です。スポーツ時やリラックスタイムなど、どのシーンでも活躍します。

仕様脇ポケット、両側ヒップポケット種別パンツレッドサイズM股下(cm)74総丈(cm)101素材綿100% 裏パイルワタリ(cm)30適応ウエスト(cm)76~81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする