曜日別特売
5205‐01 10.0オンス ビックシルエット クルーネックスウェット  裏パイル ユナイテッドアスレ 11314235

5205‐01 10.0オンス ビックシルエット クルーネックスウェット  裏パイル ユナイテッドアスレ 11314235
5205‐01 10.0オンス ビックシルエット クルーネックスウェット  裏パイル ユナイテッドアスレ 11314235
5205‐01 10.0オンス ビックシルエット クルーネックスウェット  裏パイル ユナイテッドアスレ 11314235
5205‐01 10.0オンス ビックシルエット クルーネックスウェット  裏パイル ユナイテッドアスレ 11314235
5205‐01 10.0オンス ビックシルエット クルーネックスウェット  裏パイル ユナイテッドアスレ 11314235
5205‐01 10.0オンス ビックシルエット クルーネックスウェット  裏パイル ユナイテッドアスレ 11314235
5205‐01 10.0オンス ビックシルエット クルーネックスウェット  裏パイル ユナイテッドアスレ 11314235

10.0オンス ビックシルエット クルーネックスウェット 裏パイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
アイビーグリーン
内容量1枚注文コード11314235品番5205‐01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

3シーズン着まわせる、ミドルな厚さと軽快な生地感が魅力のスウェット。裾まわりのシルエットが浮かないように絞り込んだ裾口や、ほどよい溜まり感のある袖、ストンとドロップするショルダーラインなど、シルエットの随所にこだわりを詰め込んだほか、首まわりはタフなダブルステッチを採用。トレンドコーデを1枚で完成させる絶妙なサイジングはもちろん、堅牢さも兼備したことで、ビッグシルエットアイテムの集大成となりました。

種別クルーネックスウェットアイビーグリーンサイズL混率(%)綿100(裏パイル)肩幅(cm)71袖丈(cm)52身幅(cm)71身丈(cm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする