曜日別特売
5245‐01 10.0オンス スウェット フルジップ スタンドジャケット 裏パイル ユナイテッドアスレ 11317656

5245‐01 10.0オンス スウェット フルジップ スタンドジャケット 裏パイル ユナイテッドアスレ 11317656
5245‐01 10.0オンス スウェット フルジップ スタンドジャケット 裏パイル ユナイテッドアスレ 11317656
5245‐01 10.0オンス スウェット フルジップ スタンドジャケット 裏パイル ユナイテッドアスレ 11317656
5245‐01 10.0オンス スウェット フルジップ スタンドジャケット 裏パイル ユナイテッドアスレ 11317656
5245‐01 10.0オンス スウェット フルジップ スタンドジャケット 裏パイル ユナイテッドアスレ 11317656
5245‐01 10.0オンス スウェット フルジップ スタンドジャケット 裏パイル ユナイテッドアスレ 11317656
5245‐01 10.0オンス スウェット フルジップ スタンドジャケット 裏パイル ユナイテッドアスレ 11317656
5245‐01 10.0オンス スウェット フルジップ スタンドジャケット 裏パイル ユナイテッドアスレ 11317656

10.0オンス スウェット フルジップ スタンドジャケット 裏パイル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
ミックスグレー
内容量1枚注文コード11317656品番5245‐01
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

トラックジャケットのデザインをスウェット生地で仕立てることで、新たな魅力が加わった一着。スポーティになりすぎないので羽織りとしてデイリーに使いやすく、スタンドネック仕様ならではのクリーンな印象に仕上がりました。ジッパーを上まであげてレトロスポーティに着こなすのも◎。やや肩落ちしたシルエットと短めのレングスで今っぽさもばっちり押さえています。同生地のスウェットパンツ Style No.5217-01と上下セットアップのスタイリングもおすすめです。斜めにあつらえた左右のフロントポケットは、大きめで使い勝手抜群。10.0オンスの裏パイル生地は吸水性があり快適なので、着心地の良さも折り紙つきです。

種別フルジップ スタンドジャケットミックスグレーサイズL混率(%)綿100(裏パイル)肩幅(cm)54袖丈(cm)59機能吸水性身幅(cm)59身丈(cm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする