ユナイテッドアスレ
10.0オンス T/Cスウェット フルジップパーカ 裏起毛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
XL
XXL
S
M
L
XL
XXXL
色
レッド
ホワイト
ヘザーグレー
サンドベージュ
ダークブラウン
バーガンディ
レッド
アイビーグリーン
オリーブ
ロイヤルブルー
ネイビー
パープル
セメント
ブラック
アッシュ
全74種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11319406
品番
5620‐01
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
着脱が容易なフルジップタイプは、屋内外のアウターとして重宝!裏地はふかふかで保温性の高い裏起毛にしながら、T/C(綿×ポリエステル)の生地にすることで軽くて丈夫なスウェットに仕上げました。
種別
パーカー
色
レッド
サイズ
XL
混率(%)
綿52、ポリエステル48(裏起毛)
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
62
身幅(cm)
63
身丈(cm)
76