5763‐01 12.0オンス ヘビーウェイト スウェット フルジップパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320700

5763‐01 12.0オンス ヘビーウェイト スウェット フルジップパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320700
5763‐01 12.0オンス ヘビーウェイト スウェット フルジップパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320700
5763‐01 12.0オンス ヘビーウェイト スウェット フルジップパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320700
5763‐01 12.0オンス ヘビーウェイト スウェット フルジップパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320700
5763‐01 12.0オンス ヘビーウェイト スウェット フルジップパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320700
5763‐01 12.0オンス ヘビーウェイト スウェット フルジップパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320700
5763‐01 12.0オンス ヘビーウェイト スウェット フルジップパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320700
5763‐01 12.0オンス ヘビーウェイト スウェット フルジップパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320700
5763‐01 12.0オンス ヘビーウェイト スウェット フルジップパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320700

12.0オンス ヘビーウェイト スウェット フルジップパーカ 裏起毛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
ホワイト
混率(%)綿75、ポリエステル25(裏起毛)
内容量1枚注文コード11320700品番5763‐01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

オープンエンド糸の持つ独特の風合いにより、味のある「ムラ感」と「ザラ感」を楽しむことができる、スウェット好きも納得の一枚。着込むほどにエイジングを楽しめる厚手フーディ。

種別パーカーホワイトサイズL混率(%)綿75、ポリエステル25(裏起毛)肩幅(cm)53袖丈(cm)62身幅(cm)58身丈(cm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする