曜日別特売
5764‐01 12.0オンス ヘビーウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11321226

5764‐01 12.0オンス ヘビーウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11321226
5764‐01 12.0オンス ヘビーウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11321226
5764‐01 12.0オンス ヘビーウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11321226
5764‐01 12.0オンス ヘビーウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11321226
5764‐01 12.0オンス ヘビーウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11321226
5764‐01 12.0オンス ヘビーウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11321226
5764‐01 12.0オンス ヘビーウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11321226
5764‐01 12.0オンス ヘビーウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11321226

12.0オンス ヘビーウェイト クルーネック スウェット 裏起毛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズM
ホワイト
内容量1枚注文コード11321226品番5764‐01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

表面はオープンエンド糸特有のザラ感のあるざっくりした風合い、乾いた硬い肌ざわりの厚手生地が特徴。生地目を横取りしサイドパネルのリブ仕様となっているため、型崩れしにくく、洗うほどにタフになり、着こむほどに独特の風合いとエイジングが楽しめます。ゆったりとしたヴィンテージライクなシルエットで着用時の袖の絶妙なルーズさもポイント。大きめサイズでざっくりした着こなしが楽しめます。

種別クルーネックスウェットホワイトサイズM混率(%)綿75/ポリエステル25(裏起毛)肩幅(cm)50袖丈(cm)61身幅(cm)55身丈(cm)69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする