5798‐01 15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト スウェット プルオーバーパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11322906

5798‐01 15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト スウェット プルオーバーパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11322906
5798‐01 15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト スウェット プルオーバーパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11322906
5798‐01 15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト スウェット プルオーバーパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11322906
5798‐01 15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト スウェット プルオーバーパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11322906
5798‐01 15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト スウェット プルオーバーパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11322906
5798‐01 15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト スウェット プルオーバーパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11322906
5798‐01 15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト スウェット プルオーバーパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11322906
5798‐01 15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト スウェット プルオーバーパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11322906

15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト スウェット プルオーバーパーカ 裏起毛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
ブラック
内容量1枚注文コード11322906品番5798‐01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

自然な肩落ちや大きめのアームホールなど、考え抜かれたシルエットがストリートのトレンドにアジャストした一枚。サイズ感を徹底的に調節したことにより、袖のたまりや身頃のボリューム感など、ストリートフレイヴァを余すことなく体現。15.0オンスという業界でも類を見ない厚さの生地は、フードの立体感や粗野感など、パーカフリークに間違いなく刺さる要素を後押し。表糸には、オーセンティックなアイテムではおなじみの「オープンエンド糸」を採用。独特のシャリ感や経年変化を楽しむこともできます。チップ加工を施した太めのフード紐など、ディテールにもとことんこだわり抜いたアイテム。

種別パーカーブラックサイズL混率(%)綿80、ポリエステル20(裏起毛)肩幅(cm)55袖丈(cm)59身幅(cm)60身丈(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする