5928‐01 10.0オンス T/Cクルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323491

5928‐01 10.0オンス T/Cクルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323491
5928‐01 10.0オンス T/Cクルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323491
5928‐01 10.0オンス T/Cクルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323491
5928‐01 10.0オンス T/Cクルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323491
5928‐01 10.0オンス T/Cクルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323491
5928‐01 10.0オンス T/Cクルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323491
5928‐01 10.0オンス T/Cクルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323491
5928‐01 10.0オンス T/Cクルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323491
5928‐01 10.0オンス T/Cクルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323491

10.0オンス T/Cクルーネック スウェット 裏起毛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚ダークブラウンサイズM注文コード11323491品番5928‐01
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

普段づかいにもリラックスシーンにも活躍するスタンダードスタイルのクルーネック。T/C生地を使用しているので、裏起毛&10オンスながら軽やかに着ていただくことができます。

種別スウェットダークブラウンサイズM混率(%)綿52/ポリエステル48(裏起毛)肩幅(cm)48袖丈(cm)60身幅(cm)55身丈(cm)67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする