PSS-410256-18 ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器 11326403

PSS-410256-18 ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器 11326403
PSS-410256-18 ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器 11326403

ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1)

(2件のレビュー)
取扱い終了
この商品はピン数・内容量が58種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
ピン数(ピン)
18
注文コード
11326403
品番
PSS-410256-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ピン数(ピン)
18
寸法H(mm)
2.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11326403PSS-410256-1826349758PSS-410256-18PSS-410256-18 ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器 26349758ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器1袋(50個)
¥2,398
欠品中
税込¥2,638
内容量に違いがあります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: プリント配線板に搭載し、波形の観測ポイントに使用
株式会社アイキャスト 様

設計したプリント配線板にフィットしており、品質にも満足しています。

対象商品 : 11326455
2019-08-02
用途: 電子工作
製造業

電子工作等に使用。直接ハンダ付けしたくない場所にも大活躍です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする