曜日別特売
SYJ7140-2GE-02 SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC 11327736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード11327736品番SYJ7140-2GE-02
参考基準価格(税別)¥10,620販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
リード線取出方法グロメット切替方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと)リード線長さ(mm)300コイル標準配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式手操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする