曜日別特売
F1GA250105290 オールマイティHWⅡ 81M BOA mizuno(ミズノ) 11327831

F1GA250105290 オールマイティHWⅡ 81M BOA mizuno(ミズノ) 11327831
F1GA250105290 オールマイティHWⅡ 81M BOA mizuno(ミズノ) 11327831
F1GA250105290 オールマイティHWⅡ 81M BOA mizuno(ミズノ) 11327831
F1GA250105290 オールマイティHWⅡ 81M BOA mizuno(ミズノ) 11327831
F1GA250105290 オールマイティHWⅡ 81M BOA mizuno(ミズノ) 11327831
F1GA250105290 オールマイティHWⅡ 81M BOA mizuno(ミズノ) 11327831
F1GA250105290 オールマイティHWⅡ 81M BOA mizuno(ミズノ) 11327831

オールマイティHWⅡ 81M BOA

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)29
05:ブルーグレー×ゴールド
内容量1足注文コード11327831品番F1GA250105290
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,800
販売価格(税別)
18,000

オールマイティHWⅡ 81M BOA
履き心地は、「締める」から「寄り添う」へ。
ミッドカットの履き心地を徹底的に追求。
土踏まず部分を持ち上げる2枚のパネル構造が生み出す立体的なフィット感で、ワーカーの足元に「寄り添う」設計を実現しました。
ダイヤルを回すことで甲部分の2枚のパネルが持ち上がるパフォームフィットラップ構造を採用。
柔らかさと安定性を両立したWⅡソールと 一体化して、快適な履き心地を実現しました。
■パフォームフィットラップ構造による新フィッティング:内甲部分の2枚のパネルが持ち上がり履き口から前足部まで足全体を包み込むようなフィット感
■L+1 ダイヤル:右足は右回転、左足は左回転の仕様を採用ダイヤル位置がサイドにあることで操作がしやすい。
■つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
■丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側の一部に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。
■光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
■耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
■買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
■MIZUNO「FOAM WAVE」搭載:2層の硬度の異なるフォームを 波形形状に重ね合わせたミズノウェーブ構造、
ミズノウェーブの特徴であるクッション性と安定性を実現

用途
製造業・建設業
05:ブルーグレー×ゴールドサイズ(cm)29標準質量(g/片足)約430(26cm)材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ24.5~28.0、29.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする