※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
マルミナダウンライト 200形Φ125 5000K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
11328741
品番
XNN2051PNRY9
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
器具調光(lm):1420
材質
放熱板:アルミ板(t1.5)
質量(kg)
器具:1.0(灯具:0.5、電源:0.5)
タイプ
LED、配光:拡散タイプ
本体
アルミ板(t2.5)
LED
昼白色(5000K Ra85)
RoHS指令(10物質対応)
対応
枠
アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板
PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)
アクリル(乳白色)